Sellador Hibrido
Sellador híbrido pintable
SELLADOR HIBRIDO CONST. 600ML GRIS
Nº de art. 0892215631
EAN 4066443060168
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Amigable con el medio ambiente.
- Debido a su mecanismo de curado, no libera componentes orgánicos volátiles.
- libre de solventes e isocinatos
Excelente resistencia a la intemperie.
- Excelente resistencia a la temperatura (entre -40°C y 90°C) y a productos químicos
- Tiene buenas propiedades de adherencia y además es resistente al agua.
Pintable con todo tipo de pinturas, incluyendo pinturas al agua
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Hojas de datos(X)
Adecuado para el montaje de materiales como metal, aluminio, vidrio, plástico, madera y hormigón entre sí. Se puede utilizar en la industria de la construcción tanto en interiores como exteriores. Para aplicar en elementos de ventanas y puertas, juntas de unión de estructuras de madera y metal, instalación y aislamiento. Aplicaciones de sellado de cocinas y baños, fachadas y edificios, construcciones de techos y juntas de hormigón
| Color | Gris | 
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!
 
